Klemmegriptang, C-type, parallel
Klemmegriptang, parallel C-form
KLEMMEGRIPTANG 165 MM, BEVÆG. TRYKSKO
Varenr. 071309 22
EAN 4045727295649
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
Langt, højt klemmebeslag med bevægelige kæber
- Letløbende frigørelsesgreb med fjedermekanisme
- Praktisk og ubesværet enhåndsbetjening - træk i stedet for at trykke
- Fremstillet af valset stål med stor trækstyrke, delvist smedet
Anvendelsesområde
Velegnet til fastspænding og fastgørelse af komponenter med særligt højt overfladetryk
![]() | |
Længde | 165 mm |
Min./maks. spændebredde | 0-50 mm |
Spændedybde (T) | 46 mm |
Højde (W) | 60 mm |